Meules extérieures céramiques pour les aciers non alliés et faiblement alliés

Réf.: 119392
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
Référence article 119392
EAN / GTIN 9003171193923
Réf. fabricant 119392
Article hors catalogue L50140 492
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Dans de nombreuses industries, la rectification cylindrique extérieure est l'un des processus de rectification les plus fréquemment utilisés.
  • Dans l'industrie automobile, par exemple, les arbres à cames, vilebrequins et arbres de transmission sont conçus pour répondre aux demandes et besoins les plus exigeants.
  • Utilisation de corindon supérieur, notamment pour les aciers non alliés et faiblement alliés.
  • La dureté et la structure de la meule influent sur le résultat de rectification et conviennent parfaitement pour une utilisation sur les aciers non alliés et faiblement alliés.
  • Notre assortiment comprend également des meules pour la rectification de goujures en angle.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 50m/s
  • Max. RPM: 1950rpm
  • Spécification: SD33A 120 JJ8P VK8 /50
  • Dimension: D x T x H = 500 x 50 x 203,2

Avantage(s):

  • Rectification de goujures en angle possible
  • Espérance de vie plus longue
  • Durée de vie accrue

Utilisation:

  • Spécialement pour la rectification cylindrique extérieure d'aciers non et faiblement alliés

Matière(s):

  • Acier
  • Acier

Adapté(s) pour:

  • Outils de rectification cylindrique extérieure

Remarque(s):

  • Spécialement pour la rectification cylindrique extérieure d'aciers non et faiblement alliés