• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Außenrundschleifscheibe gerade 500x50x203,2 mm A120 V Stahl

Artikel-Nr.: 119392
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 119392
EAN / GTIN 9003171193923
Herstellernummer 119392
L-Nummer L50140 492
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Außenrundschleifen zählt in vielen Industrien zu einem der am häufigsten eingesetzten Schleifverfahren.
  • Beispielsweise werden in der Automobilindustrie Nocken-, Kurbel- und Getriebewellen für höchste Ansprüche und Anforderungen gefertigt.
  • Verwendung von Edelkorund speziell für un- und niedriglegierte Stähle.
  • Härte und Struktur der Scheibe sind relevant für den Schleiferfolg und optimal für die Anwendung auf un- und niedriglegierten Stählen abgestimmt.
  • Ebenfalls in unserem Sortiment erhältlich sind Scheiben für das Schrägeinstichschleifen.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 50m/s
  • Max. RPM: 1950rpm
  • Spezifikation: SD33A 120 JJ8P VK8 /50
  • Abmessung: D x T x H = 500 x 50 x 203,2

Vorteil:

  • Schrägeinstichschleifen möglich
  • Höhere Lebenserwartung
  • Erhöhte Standzeit

Verwendung:

  • Speziell zum Außenrundschleifen von un- und niedriglegierten Stählen

Werkstoff:

  • Stahl

Passend für:

  • Außenrundschleifwerkzeug

Hinweis:

  • Speziell zum Außenrundschleifen von un- und niedriglegierten Stählen