Muelas cilíndricas exteriores vitrificadas para aceros no aleados y de baja aleación

Número de artículo: 119392
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 119392
EAN / GTIN 9003171193923
Número del fabricante 119392
Número L L50140 492
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • En muchos sectores, el rectificado cilíndrico de exteriores es uno de los procesos de rectificado más frecuente.
  • En la industria del automóvil, por ejemplo, se producen árboles de levas, cigüeñales y ejes de engranajes diseñados para satisfacer las necesidades y requisitos más exigentes.
  • Uso de corindón, especialmente para aceros de baja aleación y no aleados.
  • La dureza y la estructura de la muela afectan al resultado del rectificado y se adaptan a la perfección al uso en aceros de baja aleación y no aleados.
  • Nuestro surtido incluye también muelas para rectificado de ranuras en ángulo.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 50m/s
  • Max. RPM: 1950rpm
  • Especificación: SD33A 120 JJ8P VK8 /50
  • Dimensión: D x T x H = 500 x 50 x 203,2

Ventaja:

  • Posibilidad de rectificado de ranuras en ángulo
  • Mayor esperanza de vida
  • Mayor duración

Aplicación:

  • Especialmente para el pulido cilíndrico externo de aceros no aleados y de baja aleación

Material:

  • Acero
  • Acero

Idóneo para:

  • Herramientas de rectificado cilíndrico de exteriores

Nota:

  • Especialmente para el rectificado cilíndrico de exteriores de aceros sin aleación y de baja aleación