Tappo di chiusura, quadrato, R 1/4, AG, SW 9, ES 1.4408

Codice art.: 118352
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, argento Grigio argento
Colore argento
Pressione di esercizio max. 20 bar
Lunghezza L 19 mm
Dim., Filetto esterno 1/4 pollici
Tipo di prodotto Nippli
Tipo di collegamento Filetto esterno
Materiale acciaio legato
Normativa ISO 228

Identificazione e classificazione

Codice articolo 118352
EAN / GTIN 4047322722889
Codice del produttore 118352
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tappo di chiusura, quadrato, R 1/4, AG, SW 9, pressione di esercizio max. 20 bar, ES 1.4408.

Proprietà:

  • L1: 19,0 mm
  • SW: 9 mm
  • Filettatura: R 1/4
  • Norma della filettatura: ISO 7-1
  • Pressione di lavoro max.: 20 bar