Zátka, čtvercová, R 1/4, AG, SW 9, ES 1.4408

Artiklové číslo: 118352
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 118352
EAN / GTIN 4047322722889
Číslo výrobce 118352
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Uzavírací zátka, čtvercová, R 1/4, AG, SW 9, pracovní tlak max. 20 bar, ES 1.4408.

Charakteristika:

  • L1: 19,0 mm
  • OK: 9 mm
  • Závit: R 1/4
  • norma pro závity: ISO 7-1
  • Pracovní tlak max.: 20 bar