Tapón de cierre, cuadrado, R 1/4, AG, SW 9, ES 1.4408

Número de artículo: 118352
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 118352
EAN / GTIN 4047322722889
Número del fabricante 118352
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Tapón de cierre, cuadrado, R 1/4, AG, SW 9, presión de trabajo máx. 20 bar, ES 1.4408.

Característica:

  • L1: 19,0 mm
  • Anchura llave: 9 mm
  • Rosca: R 1/4
  • norma de roscas: ISO 7-1
  • Presión de trabajo máx.: 20 bar