Lukpropper, firkantet, R 1/4, AG, SW 9, ES 1.4408

Art.-nr.: 118352
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Farvetone, sølvfarvet Sølvgrå
Farve sølvfarvet
Driftstryk maks. 20 bar
Længde 19 mm
Størrelse, udvendigt gevind 1/4 tommer
Produkttype nippel
Type, tilslutning udvendigt gevind
Materiale specialstål
Standard ISO 228

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 118352
EAN/GTIN 4047322722889
Producentnummer 118352
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Lukpropper, firkantet, R 1/4, AG, SW 9, arbejdspres maks. 20 bar, ES 1.4408.

Egenskab:

  • L1: 19,0 mm
  • SW: 9 mm
  • Gevind: R 1/4
  • gevindstandard: ISO 7-1
  • Arbejdstryk maks.: 20 bar