• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta conica di precisione in HSS, TiN, ⌀ Tagliente DC: 3-14mm

Codice art.: 118030 3-14
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
85 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Tagliente DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: Norma interna
  • Codolo: Codolo a tre superfici di serraggio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 3 mm - 14 mm
Rivestimento TiN
Materiale da taglio HSS
Norma Norma interna
Codolo Codolo a tre superfici di serraggio
Lunghezza complessiva 58 mm
⌀ Gambo 6 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punte a gradino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 118030 3-14
EAN / GTIN 4045197036490
Codice del produttore 118030 3-14
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olio
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con punta forante affilata, senza necessità di preforo. Taglienti a conicità crescente con spoglia radiale rettificata per un taglio alesante. Graduazione nelle scanalature. Codolo con 3 superfici.
Rivestimento TiN: Velocità di taglio più elevate e maggiore durata. Particolarmente adatte per materiali morbidi e pastosi.

Uso:

Foratura senza sbavature.
Lamiera in acciaio 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, metalli non ferrosi: 0,1 − 5 mm, materie plastiche fino a 10 mm.