Foret conique de précision pour tôles HSS 3-14 mm

Réf.: 118030 3-14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Queue: Queue à trois méplats de serrage
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 3 mm - 14 mm
Revêtement TiN
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Queue Queue à trois méplats de serrage
Longueur totale 58 mm
⌀ queue 6 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets étagés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 118030 3-14
EAN / GTIN 4045197036490

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec pointe affûtée, pré-perçage inutile. Arêtes à conicité croissante et dépouille radiale de la circonférence à la meule permettant d’obtenir une coupe conique. Graduations indiquées dans les goujures. Queue avec 3 méplats.
Revêtement TiN: Vitesses de coupe et durée de vie accrues. Spécialement conçus pour les matériaux tendres et collants.

Utilisation:

Perçage sans bavures ni marques de vibration.Tôles d’acier 0,1 − 2 mm, inox 0,1 − 1 mm, métaux non ferreux: 0,1 − 5 mm, plastiques jusqu’à 10 mm.
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
    ⌀ dents DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier