Burghiu conic de precizie HSS, TiN, ⌀ tăişului DC: 3-14mm

Cod articol: 118030 3-14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ tăişului DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Coadă tip: Coadă cu trei suprafeţe de prindere

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 3 mm - 14 mm
Strat de acoperire TiN
Materialul sculei HSS
Standard Normă de fabricaţie
Coadă tip Coadă cu trei suprafeţe de prindere
Lungimea totală 58 mm
⌀ cozii 6 mm
Inel colorat fără
Tip produs Burghie în trepte

Identificare și clasificare

Cod articol 118030 3-14
EAN / GTIN 4045197036490
Număr producător 118030 3-14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu vârf ascuţit, nu este necesară găurirea prealabilă. Tăişuri conice în creştere şi detalonare radială posterioară. Scală marcată pe canale. Coadă cu 3 suprafeţe de prindere.
Strat de acoperire TiN: viteze ridicate de aşchiere şi durabilitate ridicată. Special pentru materiale moi.

Aplicaţie:

Găurire fără bavură şi fără urme de vibraţie de la aşchiere.Tablă de oţel 0,1 – 2 mm, inox V2A 0, 1 – 1 mm, metale neferoase: 0,1 – 5 mm, materiale plastice până la 10 mm.