Tikslus kūginis grąžtas lakštiniam plienui HSS 3-14 mm

Prekės Nr.: 118030 3-14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Kotas: Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 3 mm - 14 mm
Danga TiN
Ašmenys HSS
Norma Gamykliniai standartai
Kotas Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis
Bendras ilgis 58 mm
Koto ⌀ 6 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Pakopinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 118030 3-14
EAN / GTIN 4045197036490

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
Ketus (G)
K
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Aštri viršūnė, nereikia pradinės kiaurymės. Pjovimo dalies skersmuo yra kūgio formos pagal išorinį skersmenį, todėl nupjaunama plati drožlė. Skalė griovelyje. Kotas su trimis papildomomis plokštumomis.
TiN danga: Didesnis pjovimo greitis ir kelis kartus didesnis patvarumas. Skirtas minkštoms, limpančioms medžiagoms.

Paskirtis:

Puikios kokybės gręžimas be užvartų. Lakštinis plienas 0,1−2 mm, V2A 0,1−1 mm, spalvotieji metalai: 0,1−5 mm, plastikas iki 10 mm.
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
    Pjovimo briaunos ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį