{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ reza DC | 3 mm - 14 mm | |
| Prevlaka | TiN | |
| Rezni materijal | HSS | |
| Standard | Standard proizvođača | |
| Drška | Drška s tri površine za zatezanje | |
| Ukupna duljina | 58 mm | |
| ⌀ drške | 6 mm | |
| Prsten u boji | nema | |
| Vrsta proizvoda | Stupnjevano svrdlo |
| Broj artikla | 118030 3-14 | |
| EAN / GTIN | 4045197036490 | |
| Broj proizvođača | 118030 3-14 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |