Csigafúró, extra hosszú HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8 × teljes hossz L: 2X125mm

Cikkszám: 116245 2X125
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
568 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 × teljes hossz L (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 1869
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 2 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 1869
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Spirálszög 38 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
Belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 82 mm
Forgácshorony hossza Lc 85 mm
Teljes hossz L 125 mm
Szár ⌀ Ds 2 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,03 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 116245 2X125
EAN / GTIN 4045197977649
Gyártó száma 116245 2X125
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
50
Alu (rövid forgácsú)
N
32
Acél < 500 N/mm²
P
28
Acél < 750 N/mm²
P
21
Acél < 900 N/mm²
P
18
Acél < 1100 N/mm²
P
5
GG(G)
K
18
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Precíz csúcsköszörüléssel.
Gőzölt nagy teljesítményű fúró különösen mély furatok fúrásához. Feltétlenül ügyeljen a forgácsürítésre.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

Hozzávaló 112103, 112110 és 112160 sz. NC központozó 120°-os csúcsszöggel a nagyobb folyamatbiztonság érdekében