Erikoispitkä kierukkapora HSS N 2X125 mm

Tuote nro.: 116245 2X125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
253 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 1869
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 2 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 1869
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Nousukulma 38 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 82 mm
Lastu-urien pituus Lc 85 mm
Kokonaispituus L 125 mm
varren ⌀ Ds 2 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,03 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 116245 2X125
EAN / GTIN 4045197977649

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
50
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
32
Teräs < 500 N/mm²
P
28
Teräs < 750 N/mm²
P
21
Teräs < 900 N/mm²
P
18
Teräs < 1100 N/mm²
P
5
GG(G)
K
18
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Terän tarkka hionta.
Höyryoksidoitu tehopora erittäin syvien reikien poraukseen. Lastut on ehdottomasti tyhjennettävä usein.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ohje:

Sopiva NC-keskiöpora nro 112103, 112110 ja 112160, 120° kärkikulma lisää prosessivarmuutta
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
    ⌀ DC h8 × kokonaispituus L (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin