• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Sensore, tipo «CS1», sensore HALL, 3 fili, cavo da 3 m, NO, PNP

Codice art.: 115538
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Denominazione originale prodotto CS1
Alimentazione Alimentazione di rete
Lunghezza cavo 3 m
Tipo di prodotto Trasmettitori
Tipo di trasmissione Collegamento a spina
Lunghezza 45 mm
Larghezza 12,5 mm
Altezza 12,5 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 115538
EAN / GTIN 4047322326643
Codice del produttore 115538
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Sensore, tipo «CS1», sensore HALL, 3 fili, cavo da 3 m, NO, PNP .

Proprietà:

  • Modello: Modello CS1
  • Esecuzione: Sensore HALL, 3 fili, cavo da 3 m, NO, PNP
  • per cilindri: Serie SE e SAI