Capteur, type « CS1 », capteur HALL, 3 fils, câble de 3 m, NO, PNP

Réf.: 115538
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence fabricant CS1
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Longueur câble 3 m
Type de produit Emetteurs
Type de transmission connexion
Longueur 45 mm
Largeur 12,5 mm
Hauteur 12,5 mm

Identification et classification

Référence article 115538
EAN / GTIN 4047322326643
Réf. fabricant 115538
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Capteur, type « CS1 », capteur HALL, 3 fils, câble de 3 m, NO, PNP .

Caractéristique(s):

  • Type: Type CS1
  • Exécution: Capteur HALL, 3 fils, câble de 3 m, NO, PNP
  • pour vérins: Séries SE et SAI