Senzor, tip „CS1”, senzor HALL, 3 fire, cablu de 3 m, NO, PNP

Cod articol.: 115538
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Denumirea producătorului CS1
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Lungimea cablurilor 3 m
Tip produs Emiţător
Tip transfer Racord ştecăr
Lungime 45 mm
Lăţime 12,5 mm
Înălţime 12,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 115538
EAN / GTIN 4047322326643
Număr producător 115538
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Senzor, tip „CS1”, senzor HALL, 3 fire, cablu de 3 m, NO, PNP .

Caracteristică:

  • Tip: Tip CS1
  • Execuție: Senzor HALL, 3 fire, cablu de 3 m, NO, PNP
  • pentru cilindri: Seria SE și SAI