Sensor, type »CS1«, HALL-sensor, 3-leder, 3 m kabel, NO, PNP

Art.-nr.: 115538
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Producentbetegnelse CS1
Energiforsyning med kabel
Længde, kabel 3 m
Produkttype Sender
Type, overførsel stikforbindelse
Længde 45 mm
Bredde 12,5 mm
Højde 12,5 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 115538
EAN/GTIN 4047322326643
Producentnummer 115538
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Sensor, type »CS1«, HALL-sensor, 3-leder, 3 m kabel, NO, PNP .

Egenskab:

  • Type: Type CS1
  • Udførelse: HALL-sensor, 3-leder, 3 m kabel, NO, PNP
  • til cylindre: Serie SE og SAI