• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pistola soffiante dosabile 90 mm tubo, POM, Rc 1/4, bocchetta LW 6

Codice art.: 114394
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 114394
EAN / GTIN 4047322206297
Codice del produttore 114394
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Pistola di soffiaggio dosabile Tubo da 90 mm, POM, filettatura di collegamento Rc 1/4, intervallo di temperatura da -20 °C a 60 °C, PN max. 16 bar, bocchetta LW 6. Con ugello Star-Tip che riduce il rumore. Pistola ergonomica con potenza di soffiaggio molto elevata. Diverse posizioni di sospensione grazie alla modifica del supporto elettrico. Struttura robusta ma leggera per una lunga durata. Grazie al design ergonomico, è adatto sia per destrimani che per mancini!

Proprietà:

  • tubo dell’aria: Ottone nichelato
  • Materiale: POM
  • Tipo di collegamento: Gommino LW 6
  • Filettatura di connessione: Rc 1/4
  • Pressione di esercizio max.: 16 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C