{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Rosca de conexión | BSP | |
| Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Longitud tobera | 90 mm | |
| Material tobera | metal | |
| Material carcasa | plástico | |
| Temperatura de uso mín. | -20 °C | |
| Temperatura de uso máx. | 60 °C | |
| Diámetro tubo flexible interior | 6 mm | |
| Tipo de producto | Pistola de soplado | |
| Presión de funcionamiento máx. | 16 bar | |
| Tipo de conexión | Empalme de manguera |
| Número de artículo | 114394 | |
| EAN / GTIN | 4047322206297 | |
| Número del fabricante | 114394 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |