{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Raccord fileté | BSP | |
| Raccord pneumatique | 1/4 pouce | |
| Alimentation électrique | fonctionnement à l’air comprimé | |
| Longueur gicleur | 90 mm | |
| Matériau gicleur | métal | |
| Matériau boîtier | plastique | |
| Température d’utilisation min. | -20 °C | |
| Température d’utilisation max. | 60 °C | |
| Diamètre intérieur flexible | 6 mm | |
| Type de produit | soufflette | |
| Pression de service max. | 16 bar | |
| Type de raccordement | Raccord |
| Référence article | 114394 | |
| EAN / GTIN | 4047322206297 | |
| Réf. fabricant | 114394 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |