{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Tilslutningsgevind | BSP | |
| Tryklufttilslutning | 1/4 tommer | |
| Energiforsyning | trykluftdrevet | |
| Længde, dyse | 90 mm | |
| Materiale, dyse | metal | |
| Materiale, hus | kunststof | |
| Temperaturindsats min. | -20 °C | |
| Temperaturindsats maks. | 60 °C | |
| Diameter, slange, indvendigt | 6 mm | |
| Produkttype | blæsepistol | |
| Driftstryk maks. | 16 bar | |
| Tilslutningstype | Slangetilslutning |
| Artikelnummer | 114394 | |
| EAN/GTIN | 4047322206297 | |
| Producentnummer | 114394 | |
| L-nummer | L00970 3604 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |