Fascetta stringitubo a vite senza fine, acciaio inossidabile (W5), 12 - 20 mm, 9 mm

Codice art.: 114227
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
Serraggio viti
Per diametro esterno del tubo flessibile min. 12 mm
Per diametro esterno del tubo flessibile max. 20 mm
Larghezza fascetta 9 mm
Protezione contro la corrosione si
Tipo di prodotto Schlauchklemme

Identificazione e classificazione

Codice articolo 114227
EAN / GTIN 4047322030052
Codice del produttore 114227
Numero-L L00970 753
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Fascetta stringitubo a vite senza fine, acciaio inossidabile 1.4401 (W5), vite esagonale SW 7, campo di serraggio 12, 0 - 20, 0 mm, larghezza nastro 9, 0 mm. In versione a vite senza fine. Per tutte le applicazioni standardizzate in cui sono richieste forze di trazione uniformi ed elevate. Vite esagonale SW 7 con intaglio a croce integrato, acciaio inossidabile 1.4401 (W 5).

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile 1.4401 (W5)
  • Larghezza del nastro: 9,0 mm
  • Campo di serraggio max.: 20,0 mm
  • Campo di serraggio min.: 12,0 mm