• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Snegleskrueslangeklemme, rustfrit stål (W5), 12 - 20 mm, 9 mm

Art.-nr.: 114227
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 114227
EAN/GTIN 4047322030052
Producentnummer 114227
L-nummer L00970 753
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Snegleskrueslangeklemme, rustfrit stål 1.4401 (W5), sekskantskrue SW 7, spændebredde 12, 0 - 20, 0 mm, båndbredde 9, 0 mm. I snegleformet udførelse. Til alle standardanvendelser, hvor der forventes ensartet høje båndtrækkraft. Sekskantskrue SW 7 med integreret krydskærv, rustfrit stål 1.4401 (W 5).

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål 1.4401 (W5)
  • Båndbredde: 9,0 mm
  • Spændeområde maks.: 20,0 mm
  • Spændeområde min.: 12,0 mm