Clemă pentru furtun cu filet elicoidal, oțel inoxidabil (W5), 12 - 20 mm, 9 mm

Cod articol.: 114227
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Proces prindere şuruburi
Pentru diametrul exterior al furtunului min. 12 mm
Pentru diametrul exterior al furtunului max. 20 mm
Lățime clemă 9 mm
Protecţie anticorozivă da
Tip produs Schlauchklemme

Identificare și clasificare

Cod articol 114227
EAN / GTIN 4047322030052
Număr producător 114227
L-Număr L00970 753
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Clemă pentru furtun cu filet elicoidal, oțel inoxidabil 1.4401 (W5), șurub hexagonal SW 7, interval de strângere 12, 0 - 20, 0 mm, lățime bandă 9, 0 mm. În execuție cu filet melcat. Pentru toate aplicațiile standardizate, unde se așteaptă forțe de tracțiune uniforme și ridicate. Șurub hexagonal SW 7 cu fantă cruciformă integrată, oțel inoxidabil 1.4401 (W 5).

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil 1.4401 (W5)
  • Lăţimea benzii: 9,0 mm
  • Interval de prindere max.: 20,0 mm
  • Interval de prindere min.: 12,0 mm