Hadicová spona se šnekovým závitem, nerezová ocel (W5), 12 - 20 mm, 9 mm

Artiklové číslo: 114227
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací proces šrouby
Pro vnější průměr hadice min. 12 mm
Pro vnější průměr hadice max. 20 mm
Šířka svorky 9 mm
Ochrana proti korozi ano
Druh produktu Schlauchklemme

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114227
EAN / GTIN 4047322030052
Číslo výrobce 114227
L-číslo L00970 753
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Šneková hadicová spona, nerezová ocel 1.4401 (W5), šestihranný šroub SW 7, rozsah upnutí 12, 0 - 20, 0 mm, šířka pásu 9, 0 mm. Ve provedení se šnekovým převodem. Pro všechny standardní aplikace, kde se očekává rovnoměrně vysoká tažná síla pásu. Šestihranná šroub SW 7 s integrovaným křížovým výřezem, nerezová ocel 1.4401 (W 5).

Charakteristika:

  • Materiál: Nerezová ocel 1.4401 (W5)
  • Šířka pásu: 9,0 mm
  • Rozsah upnutí max.: 20,0 mm
  • Rozsah upnutí min.: 12,0 mm