{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, argento | Grigio argento | |
| Denominazione originale prodotto | Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Zapfen 15 mm, Muffen 6 mm, ES 1.4571 | |
| Colore | argento | |
| Diametro d2 | 27 mm | |
| Lunghezza L | 38 mm | |
| Tipo di prodotto | Adattatore per tubi flessibili | |
| Tipo di collegamento | Raccordo tubo | |
| Intervallo di temperatura max. | 400 °C | |
| Materiale | acciaio legato |
| Codice articolo | 112481 | |
| EAN / GTIN | 4047322127202 | |
| Codice del produttore | 112481 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |