Zmanjšanje, zunanji premer cevi 15 mm, mufe 6 mm, ES 1.4571

Št. art.: 112481
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Barvni odtenek, srebro Srebrno siva
Oznaka proizvajalca Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Zapfen 15 mm, Muffen 6 mm, ES 1.4571
Barva srebro
Premer 27 mm
Dolžina 38 mm
Vrsta izdelka cevni adapter
Vrsta priključka cevni priključek
Temperaturno območje maks. 400 °C
Material plemenito jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 112481
EAN/GTIN 4047322127202
Številka proizvajalca 112481
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zmanjšanje, zunanji premer cevi 15 mm, mufe 6 mm, PN max. 315 bar, nerjaveče jeklo 1.4571. Primerno za stisnjen zrak, tekočine, zemeljski plin in hidravliko. Neprimerno za dušik, kisik, helij, vodik ali pline za varjenje!

Lastnosti:

  • L: 38,0 mm
  • PN: 315 barov
  • SW: 27 mm
  • Material: Nerjavno jeklo 1,4571
  • Premer muf: 15/6 mm
  • Temperaturno območje max.: 400 °C