• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Zapfen 15 mm, Muffen 6 mm, ES 1.4571

Artikel-Nr.: 112481
Preis pro 1 Stück
Netto: 22,04 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, silber Silbergrau
Herstellerbezeichnung Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Zapfen 15 mm, Muffen 6 mm, ES 1.4571
Farbe silber
Durchmesser 27 mm
Länge 38 mm
Produktart Schlauchadapter
Art Anschluss Rohranschluss
Temperaturbereich max. 400 °C
Material Edelstahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 112481
EAN / GTIN 4047322127202
Herstellernummer 112481
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Zapfen 15 mm Muffen 6 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571. Geeignet für Druckluft, Flüssigkeiten, Erdgas und Hydraulik. Nicht geeignet für Stickstoff, Sauerstoff, Helium, Wasserstoff oder Schweißgase!

Merkmal:

  • L: 38,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW: 27 mm
  • Material: Edelstahl 1.4571
  • Muffen-Ø: 15/6 mm
  • Temperaturbereich max.: 400 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb