• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Reduktion, rør-udvendig Ø tap 15 mm, muffer 6 mm, ES 1.4571

Art.-nr.: 112481

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Farvetone, sølvfarvet Sølvgrå
Producentbetegnelse Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Zapfen 15 mm, Muffen 6 mm, ES 1.4571
Farve sølvfarvet
Diameter 27 mm
Længde 38 mm
Produkttype slangeadapter
Type, tilslutning rørtilslutning
Temperaturområde, maks. 400 °C
Materiale specialstål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 112481
EAN/GTIN 4047322127202
Producentnummer 112481
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Reduktion, rør-udvendig Ø tap 15 mm muffer 6 mm, PN max. 315 bar, rustfrit stål 1.4571. Velegnet til trykluft, væsker, naturgas og hydraulik. Ikke egnet til nitrogen, ilt, helium, brint eller svejse-gasser!

Egenskab:

  • L: 38,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW: 27 mm
  • Materiale: Rustfrit stål 1.4571
  • Muffe-Ø: 15/6 mm
  • Temperaturområde maks.: 400 °C