• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Anello tagliente, diametro esterno tubo 6 mm, PN max. 315 bar, acciaio zincato

Codice art.: 112231
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 112231
EAN / GTIN 4047322167765
Codice del produttore 112231
Numero-L L00970 1008
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Anello tagliente, diametro esterno tubo 6 mm, PN max. 315 bar, acciaio zincato. Anello tagliente, versione leggera

Proprietà:

  • L1: 9,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 6 mm