Anillo cortante, diámetro exterior del tubo 6 mm, PN máx. 315 bar, acero galvanizado

Número de artículo: 112231
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 112231
EAN / GTIN 4047322167765
Número del fabricante 112231
Número L L00970 1008
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Anillo cortante, diámetro exterior del tubo 6 mm, PN máx. 315 bar, acero galvanizado. Anillo cortante, versión ligera

Característica:

  • L1: 9,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 6 mm