Řezací kroužek, vnější průměr trubky 6 mm, PN max. 315 bar, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 112231
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 112231
EAN / GTIN 4047322167765
Číslo výrobce 112231
L-číslo L00970 1008
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Řezací kroužek, vnější průměr trubky 6 mm, PN max. 315 bar, pozinkovaná ocel. Řezací kroužek, lehká provedení

Charakteristika:

  • L1: 9,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 6 mm