• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Schneidring, Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 112231
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 112231
EAN / GTIN 4047322167765
Herstellernummer 112231
L-Nummer L00970 1008
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schneidring, Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, Stahl verzinkt. Schneidring, leichte Ausführung

Merkmal:

  • L1: 9,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 6 mm