• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Testa micrometrica, vite differenziale, 0-1 mm

Codice art.: 110-105-10
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Testine micrometriche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 110-105-10
EAN / GTIN 4946368861500
Codice del produttore 110-105-10
Numero-L L40700 131238
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

La testa micrometrica con differenziale per avanzamento extra fine offre i seguenti vantaggi: Testa micrometrica con avanzamento extra fine Con mandrino non rotante, particolarmente adatto per regolazioni precise Il meccanismo di movimento differenziale con doppio mandrino consente di ottenere un avanzamento extra fine.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 110-105
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Codolo di serraggio: Ghiera
  • Valore limite dell’, Errore di misura J MPE: +/-3 µm / +/-1,5 µm
  • Valore limite dell’errore di misura J MPE (campo di misura parziale): +/-1,5 µm
  • Campo di misura: 0 - 1
  • Superficie di contatto: Piatto
  • Superficie di contatto: Rivestito in metallo duro (>90 HRA)
  • Superfici di contatto: Rivestito in metallo duro (>90 HRA)
  • Gambo ∅: 12
  • Risoluzione: 0,001 mm
  • Resistenza del dispositivo Dado di serraggio: 9,5
  • Pollici/Metriche: Metrico