Hlava mikrometru, diferenciální šroub, 0-1 mm

Č. pol.: 110-105-10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Meracia technika analog
Druh produktu Vstavaný mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 110-105-10
EAN/GTIN 4946368861500
Číslo výrobcu 110-105-10
Číslo L L40700 131238
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Mikrometrická hlava s diferenciálem pro extra jemný posuv vám nabízí následující výhody: Mikrometrická hlava s extra jemným posuvem S neotáčivým vřetenem, zvláště vhodným pro přesné seřizování Diferenciální pohybový mechanismus s dvojitým vřetenem dosahuje extra jemného posuvu.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 110-105
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Upínací stopka: upínací matice
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-3 µm / +/-1,5 µm
  • Hraniční hodnota měřicí odchylky J MPE (částečný měřicí rozsah): +/-1,5 µm
  • Rozsah měření: 0 - 1
  • Měřicí plocha: Plochý
  • Měřicí plocha: Karbidové ostří (>90 HRA)
  • Měřicí plochy: Karbidové ostří (>90 HRA)
  • Stopka ∅: 12
  • Rozdělení stupnice: 0,001 mm
  • Síla upínací matice: 9,5
  • Palcová/metrická: Metrické

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka