Cabeza micrométrica, tornillo diferencial, 0-1 mm.

Número de artículo: 110-105-10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Técnica de medición analog
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 110-105-10
EAN / GTIN 4946368861500
Número del fabricante 110-105-10
Número L L40700 131238
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El cabezal micrométrico con diferencial para avance extra fino le ofrece las siguientes ventajas: Cabezal micrométrico con avance extrafino Con husillo no giratorio, especialmente indicado para ajustes precisos El mecanismo de movimiento diferencial con doble husillo consigue un avance extrafino

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 110-105
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Vástago de fijación: Tuerca de apriete
  • Valor límite de la desviación de medición J MPE: +/-3 µm / +/-1,5 µm
  • Límite de la desviación de medición J MPE (rango de medición parcial): +/- 1,5 µm
  • Rango de medición.: 0 - 1
  • Superficie de medición: Plano
  • Superficie de medición: Recubrimiento de metal duro (>90 HRA)
  • Superficies de medición: Recubrimiento de metal duro (>90 HRA)
  • Vástago ∅: 12
  • Graduación de la escala: 0,001 mm
  • Resistencia del dispositivo Tuerca de sujeción: 9,5
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra