Cap micrometru, șurub diferențial, 0-1 mm.

Cod articol: 110-105-10
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru tampon

Identificare și clasificare

Cod articol 110-105-10
EAN / GTIN 4946368861500
Număr producător 110-105-10
L-Număr L40700 131238
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Capul micrometric cu diferențial pentru o avansare foarte fină vă oferă următoarele avantaje: Cap micrometric cu avans extra fin Cu ax nepercutat, adecvat în special reglajelor precise Mecanismul de mișcare diferențială cu ax dublu realizează un avans extra fin

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 110-105
  • Digital/analogic: Analogic
  • Tijă de fixare: Piuliţă de strângere
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: +/-3 µm / +/-1,5 µm
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE (domeniu parțial de măsurare): +/-1,5 µm
  • Domeniu de măsurare: 0 - 1
  • Suprafaţă de măsurare: Plat
  • Suprafaţă de măsurare: Dotat cu carbură (>90 HRA)
  • Suprafețe de măsurare: Dotat cu carbură (>90 HRA)
  • Shank ∅: 12
  • Diviziunea scalei: 0,001 mm
  • Puterea dispozitivului Piuliță de strângere: 9,5
  • Inch/Metric: Metric

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă