• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Valvola a farfalla con flangia intermedia, attuatore pneumatico a semplice effetto, DN 50

Codice art.: 103675
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 103675
EAN / GTIN 4047322338950
Codice del produttore 103675
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola a farfalla con flangia intermedia, pneumatica. Attuatore, semplice effetto, temperatura di esercizio da -15 °C a 120 °C, DN 50, PN max. 16 bar. Valvole a farfalla con flangia intermedia e attuatore pneumatico. Attuatore pneumatico rotante in versione a doppio effetto o a semplice effetto. Adatto per acqua/vapore, acqua di mare, acqua salata, esteri, chetoni, alcali, soda caustica, idrossido di sodio. Non raccomandato per idrocarburi, oli, grassi.

Proprietà:

  • B: 47,0 mm
  • L: 100,0 mm
  • DN: 50
  • H1: 71,0 mm
  • H2: 143,0 mm
  • H3: 273,0 mm
  • Cassettiera: Ghisa grigia GG25 rivestita con resina epossidica, colore RAL 5015
  • Anello: Acciaio inossidabile CF8M/1.4404
  • Esecuzione: a semplice effetto - chiusura a molla
  • Angolo di rotazione: 90°
  • albero di trasmissione: SS416
  • materiale di tenuta: EPDM
  • Adattatore per valvola: di serie, comando tramite valvola 3/2, 5/2 vie
  • Materiale azionamento: Alluminio anodizzato
  • Pressione di comando max.: 5,5 bar
  • Pressione di comando min.: 5 bar
  • Pressione di esercizio max.: 16 bar
  • Guarnizione dell’albero di trasmissione: EPDM
  • Materiale di tenuta azionamento: NBR
  • Temperatura operativa max.: 120 °C
  • Temperatura operativa min.: -15 °C