Válvula de mariposa con brida intermedia, actuador neumático de simple efecto, DN 50

Número de artículo: 103675
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 103675
EAN / GTIN 4047322338950
Número del fabricante 103675
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Opis:

Intermediate flange blocking flap, Pneumat. actuation drive, single-acting, Operating temp. -15°C to 120°C, DN 50, PN max. 16 bar

Cecha szcz.:

  • B: 47.0 mm
  • L: 100.0 mm
  • DN: 50
  • H1: 71.0 mm
  • H2: 143.0 mm
  • H3: 273.0 mm
  • Casing: GG25 grey cast iron with epoxy resin coating, colour RAL 5015
  • Disc: Stainless steel CF8M/1.4404
  • Version: single-acting - spring closing
  • Angle of rotation: 90°
  • shift shaft: SS416
  • sealing material: EPDM
  • valve adapter: Standard, controlled via 3/2-way, 5/2-way valve
  • Material Drive: Aluminium anodised
  • Max. control pressure: 5.5 bar
  • Minimum control pressure: 5 bar
  • Max. operating pressure: 16 bar
  • shift shaft seal: EPDM
  • Sealing material Drive: NBR
  • Max. operating temperature: 120 °C
  • Min. operating temperature: -15 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript