• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zwischenflansch-Absperrklappe, pneumatisch Stellantrieb einfachwirkend, DN 50

Artikel-Nr.: 103675
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 103675
EAN / GTIN 4047322338950
Herstellernummer 103675
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zwischenflansch-Absperrklappe, pneumt. Stellantrieb, einfachwirkend, Betriebstemperatur -15 °C bis 120 °C, DN 50, PN max. 16 bar. Zwischenflansch-Absperrklappen mit pneumatischem Stellantrieb. Pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung. Geeignet für Wasser/Dampf, Seewasser, Salzwasser, Ester, Keton, Alkali, Ätznatron, Natriumhydroxid. Nicht empfohlen für Kohlenwasserstoffe, Öle, Fette.

Merkmal:

  • B: 47,0 mm
  • L: 100,0 mm
  • DN: 50
  • H1: 71,0 mm
  • H2: 143,0 mm
  • H3: 273,0 mm
  • Gehäuse: Grauguß GG25 epoxydharzbeschichtet, Farbe RAL 5015
  • Scheibe: Edelstahl CF8M/1.4404
  • Ausführung: einfachwirkend - federschließend
  • Drehwinkel: 90 °
  • Schaltwelle: SS416
  • Dichtmaterial: EPDM
  • Ventiladapter: serienmäßig vorhanden, Ansteuerung über 3/2-, 5/2-Wegeventil
  • Material Antrieb: Aluminium eloxiert
  • Steuerdruck max.: 5,5 bar
  • Steuerdruck min.: 5 bar
  • Betriebsdruck max.: 16 bar
  • Schaltwellendichtung: EPDM
  • Dichtmaterial Antrieb: NBR
  • Betriebstemperatur max.: 120 °C
  • Betriebstemperatur min.: -15 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb