• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Mezi přírubová uzavírací klapka, pneumatický pohon jednopůsobový, DN 50

Artiklové číslo: 103675
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 103675
EAN / GTIN 4047322338950
Číslo výrobce 103675
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Mezi přírubová uzavírací klapka, pneumatická. Pohon, jednopůsobivý, provozní teplota -15 °C až 120 °C, DN 50, PN max. 16 bar. Uzavírací klapky s pneumatickým pohonem mezi přírubami. Pneumatický otočný pohon v provedení s dvojčinným nebo jednoduchým účinkem. Vhodné pro vodu/páru, mořskou vodu, slanou vodu, ester, keton, alkálie, hydroxid sodný, hydroxid sodný. Nedoporučuje se pro uhlovodíky, oleje, tuky.

Charakteristika:

  • Š: 47,0 mm
  • L: 100,0 mm
  • DN: 50
  • H1: 71,0 mm
  • H2: 143,0 mm
  • H3: 273,0 mm
  • Kryty a skříně: Šedá litina GG25 potažená epoxidovou pryskyřicí, barva RAL 5015
  • Kotouč: Nerezová ocel CF8M/1.4404
  • Provedení: jednočinný - pružinový uzávěr
  • Úhel otáčení: 90°
  • řadicí hřídel: SS416
  • těsnicí materiál: EPDM
  • ventilový adaptér: sériově k dispozici, ovládání pomocí 3/2-, 5/2-cestného ventilu
  • Materiál pohonu: eloxovaný hliník
  • Max. tlak ovládání: 5,5 bar
  • Min. ovládací tlak: 5 bar
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • Těsnění hřídele: EPDM
  • Těsnicí materiál pohonu: NBR
  • Provozní teplota max.: 120 °C
  • Provozní teplota min.: -15 °C