Micrometro esterno, design semplice, 400-425 mm

Codice art.: 103-153
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Imballaggio Valigetta
Diametro tamburo graduato 21 mm
Diametro stelo 8 mm
Parallelismo delle superfici di contatto 6 µm
Planarità delle superfici di misura 1 µm
Lettura, millimetro 0,01 mm
Tipo di prodotto Micrometro
Passo vite angolare 0,5 mm
Frizione ad alta sensibilità si
Fissaggio / Leva di bloccaggio si
Unità lettura millimetro
Metrologia es. analogica
Divisione tamburo di misurazione 1/100 mm
Superficie delle superfici di contatto Con riporto in metallo duro; temprate
Accuratezza ± 7 µm
Scostamento di misura E MPE ±7 µm
Forza di misura min. 10 N
Forza di misura max. 15 N
Numero di micrometri 1 pz.
Lunghezza complessiva 688 mm
Larghezza complessiva 420 mm
Altezza complessiva 56 mm
Campo di misura min. 400 mm
Campo di misura max. 425 mm
Normativa DIN 863
Certificato di collaudo si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 103-153
EAN / GTIN 4946368004082
Codice del produttore 103-153
Numero-L L40010 60
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Arresto a cricchetto leggero da officina per una forza di misurazione costante

Proprietà:

  • Digitale/analogico: Analogico
  • Planarità: 1 µm
  • Valore limite dell’, Errore di misura J MPE: +/-7 µm
  • Dimensioni: 0,688 X 0,42 X 0,056 M
  • Campo di misura: 400-425
  • Superfici di contatto: Rivestito in metallo duro e lappato con estrema precisione
  • Forza di misura: 10-15
  • Mandrino di misura: Dispositivo di bloccaggio mandrino, ∅ 6,35 mm (≤300 mm) ∅ 8 mm (>300 mm), passo mandrino 0,5 mm
  • Modello: OM-425
  • Parallelismo: 6 µm
  • Scala: Tamburo della bilancia e manicotto cromato satinato, ∅ 21 mm
  • Risoluzione: 0,01 mm
  • Pollici/Metriche: Metrico

Fornitura:

Incluso scatola, chiave di regolazione, norma di regolazione