• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Třmenový mikrometr, jednoduchá verze 400-425 mm ocel

Artiklové číslo: 103-153
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal kufříky
Měřicí buben – průměr 21 mm
Měřicí vřeteno průměr 8 mm
Souběžnost měřicích ploch 6 µm
Rovinnost měřicích ploch 1 µm
Odečet, milimetr 0,01 mm
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Kalené; Osazeno tvrdokovem
Přesnost ± 7 µm
Odchylka měření E MPE ±7 µm
Měřicí síla min. 10 N
Měřicí síla max. 15 N
Počet mikrometrů 1 ks
Celková délka 688 mm
Šířka celkem 420 mm
Výška celková 56 mm
Rozsah měření min. 400 mm
Rozsah měření max 425 mm
Norma DIN 863
Zkušební protokol ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 103-153
EAN / GTIN 4946368004082
Číslo výrobce 103-153
L-číslo L40010 60
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Lehký dílenský design se spáleným smaltem.

Charakteristika:

  • Digitální/analogové: Analogové
  • Rovinnost: 1 µm
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-7 µm
  • Velikost / rozměr: 0,688 X 0,42 X 0,056 M
  • Rozsah měření: 400-425
  • Měřicí plochy: S karbidovým nástrojem a jemně lapované
  • Měřicí síla: 10-15
  • Měřicí vřeteno: Zařízení pro zajištění vřetena, ∅ 6,35 mm (≤300 mm) ∅ 8 mm (>300 mm), stoupání vřetena 0,5 mm
  • Model: OM-425
  • Souběžnost: 6 µm
  • Měřítko: Stupnice bubnu a objímka saténově chromovaná, ∅ 21 mm
  • Rozdělení stupnice: 0,01 mm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

Včetně krabičky, nastavovacího klíče, nastavovacího vzorku