Micrómetro exterior, diseño simple, 400-425 mm

Número de artículo: 103-153
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo 103-153
EAN / GTIN 4946368004082
Número del fabricante 103-153
Número L L40010 60
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Tope de trinquete de diseño de taller ligero para una fuerza de medición constante

Característica:

  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Planeidad: 1 µm
  • Valor límite de la desviación de medición J MPE: +/- 7 µm
  • Tamaño / Dimensión: 0,688 X 0,42 X 0,056 M
  • Rango de medición.: 400-425
  • Superficies de medición: Recubierto de metal duro y pulido con grano fino
  • Fuerza de medición: 10-15
  • Husillo de medición: Dispositivo de fijación del husillo, ∅ 6,35 mm (≤300 mm) ∅ 8 mm (>300 mm), paso del husillo 0,5 mm
  • Modelo: OM-425
  • Paralelismo: 6 µm
  • Escala: Tambor de escala y casquillo cromado satinado, ∅ 21 mm
  • Graduación de la escala: 0,01 mm
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Productos adecuados