RU M 42 x 1,5 6g 75 x 30 mm

Codice art.: 102595
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
Materiale da taglio HSS
Passo della filettatura 1,5 mm
Classe di tolleranza filettatura 6g
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipo di filettatura Filettatura metrica fine ISO
Diametro nominale filettatura, metrico D 42 mm
Tipi di lavorazione Filettatura esterna (EGA)
Tipo di prodotto Maschio a deformare con codolo ribassato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 102595
EAN / GTIN 4046122349579
Codice del produttore 102595
Numero-L L10150 173
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Filiere / RU M 42 x 1,5 tolleranza 6g

Frese per filettare HSS secondo le norme DIN EN
- per l'uso a macchina e manuale
- per il taglio di filetti in acciaio fino a circa 800 N/mm² di resistenza alla trazione
- diverse versioni per il taglio di una vasta gamma di materiali
- con entrata a