Filieră RU M 42 x 1,5 6g 75 x 30 mm

Cod articol.: 102595
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Material tăiș HSS
Pasul filetului 1,5 mm
Clasă de toleranţă filete 6g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Tip de filet Filet metric cu pas fin ISO
Diametru nominal filet, metric D 42 mm
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară (EGA)
Tip produs Filieră

Identificare și clasificare

Cod articol 102595
EAN / GTIN 4046122349579
Număr producător 102595
L-Număr L10150 173
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descriere

Descriere:

Filieră / RU M 42 x 1,5 toleranță 6G

Filet HSS

Filiere în conformitate cu standardele DIN EN
- pentru utilizare mecanică și manuală
- pentru filetarea în oțel până la o rezistență la tracțiune de aproximativ 800 N/mm²
- versiuni diferite pentru tăierea unei game largi de materiale
- cu intrare spiralată pentru filete VA de M 3 și mai sus

Matrițe pentru prelucrarea oțelului inoxidabil, a oțelurilor de călire continuă, de călire superficială și a altor oțeluri cu o rezistență la tracțiune de până la 1.200 N/mm², precum și a aliajelor de aluminiu care produc așchii scurte
- HSSE, rectificat
- nitrurat pentru a evita sudarea la rece
- așchii fine datorită mai multor găuri de degajare și, prin urmare, mai multe tăieturi de muchie, precum și extinderea șanfrenului la 2 P.