Závitové očko RU M 42 x 1,5 6g 75 x 30 mm

Artiklové číslo: 102595
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řezný materiál HSS
Stoupání závitu 1,5 mm
Třída tolerance závitu 6g
Směr řezu Pravořezný
Druh závitu Metrický přesný závit ISO
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 42 mm
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Druh produktu Závitové očko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 102595
EAN / GTIN 4046122349579
Číslo výrobce 102595
L-číslo L10150 173
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Popis

Popis:

Závitová očka / RU M 42 x 1,5 tolerance 6G

Vlákno HSS

Závitníky podle norem DIN EN
- pro strojní i ruční použití
- pro řezání závitů v oceli do pevnosti v tahu přibližně 800 N/mm²
- různé verze pro řezání široké škály materiálů
- se spirálovým vstupem pro závity VA M 3 a vyšší

Nástroje pro obrábění nerezové oceli, průchozí oceli, oceli s povrchovou tvrdostí a dalších ocelí s pevností v tahu až 1 200 N/mm², jakož i hliníkových slitin, které vytvářejí krátké třísky
- HSSE, broušené
- nitridované, aby se zabránilo svařování za studena
- jemné třísky díky většímu počtu vůlí, a tedy většímu počtu řezů na hraně, a rozšíření zkosení na 2 P.