Filière RU M 42 x 1,5 6g 75 x 30 mm

Réf.: 102595
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS
Pas de filetage 1,5 mm
Classe de tolérance de filetage 6g
Sens de la coupe coupe à droite
Type de filetage filetage métrique à pas fin ISO
Diamètre nominal filetage métrique D 42 mm
Procédé d’usinage filetage extérieur (EGA)
Type de produit Filières

Identification et classification

Référence article 102595
EAN / GTIN 4046122349579
Réf. fabricant 102595
Article hors catalogue L10150 173
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Description

Description:

Filière / RU M 42 x 1,5 tolérance 6g

Filières de filetage HSS selon les normes DIN EN
- pour une utilisation manuelle et mécanique
- pour couper des fils en acier jusqu'à environ 800 N/mm² de résistance à la traction
- différentes versions pour la découpe d'un large éventail de matériaux