Manometro ossigeno, G 1/4 radiale in basso, 0 - 20/40 bar, Ø 63 mm

Codice art.: 101294
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
Tipo di prodotto Manometro
Filettatura di raccordo G1/4 pollici
Campo di visualizzazione max. 40 bar
Materiale corpo acciaio
Materiale dischi vetro
Diametro del disco 63 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 101294
EAN / GTIN 4047322084512
Codice del produttore 101294
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manometro per ossigeno, corpo in acciaio, attacco radiale inferiore, G 1/4, campo di misura 0 - 20/40 bar, Ø 63 mm.

Proprietà:

  • Descrizione: Manometro di lavoro ossigeno, 0 - 20/40 bar
  • Valore di divisione della scala in bar: 0,5 bar